Normni elementi
Mazalna tehnika Kontrolno okence 4. 16 Normni elementi www.haberkorn.si 4 Ölschauglas Alu mit Naturglas Für Mineralöle, Ausführung Sechskant. Hinweise • Montage Um eine optimale Dichtung bei der Montage zu erreichen, muss eine Dichtpresskraft von mindestens 15 N/mm 2 und maximum 50 N/mm 2 aufgebaut werden. Daher muss das Anziehdrehmoment (siehe Tabelle) genau eingehalten werden. Technische Daten • Betriebsdruck max. 4 bar • Temperatur Einsatzbereich -20 bis +100 C Materialbeschreibung • Gehäuse Aluminium • Sichtfenster Naturglas • Dichtung NBR Sichtfenster Dichtung Anziehdreh- Ausführung G d SW D e f a h moment Nm Teile-Nr. MEH ohne Sichtstern G 1/4" 8 17 19,0 17 1,5 8 15 8 ±20 % T21004 STK mit Sichtstern G 3/8" 11 22 24,0 22 1,5 8 16 20 ±30 % T21005 STK G 1/2" 15 27 30,0 27 2,0 9 17 40 ±30 % T21006 STK G 3/4" 20 32 35,0 32 2,0 10 20 50 ±30 % T21007 STK G 1" 25 41 45,0 40 2,0 14 24 90 ±30 % T21008 STK G 1 1/4" 33 50 55,0 50 2,0 14 24 200 ±30 % T68707 STK G 1 1/2" 38 55 60,0 55 2,0 14 24 220 ±30 % T68708 STK G 2" 46 70 77,0 70 2,0 14 23 500 ±30 % 572502 STK M 16 x 1,5 11 22 24,0 22 1,5 8 16 20 ±30 % 571971 STK M 20 x 1,5 15 27 30,0 27 2,0 9 17 40 ±30 % 571972 STK M 26 x 1,5 20 32 35,0 32 2,0 10 20 50 ±30 % 571973 STK M 27 x 1,5 20 32 35,5 32 2,0 10 20 50 ±30 % 571974 STK M 30 x 1,5 20 41 45,0 40 2,0 14 24 90 ±30 % 571975 STK M 33 x 1,5 25 41 45,0 40 2,0 14 24 90 ±30 % 571976 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Auf Anfrage sind Ölschaugläser in Messing und Edelstahl mit Viton Dichtungen lieferbar. Sonderausführungen mit spezielem Glas, Reflektor und Dichtung sind ebenfalls möglich. D SW h a e G d f mit Sichtstern
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=