Normni elementi
Mazalna tehnika Mazalke v obliki lijaka DIN 3405 4. 8 Normni elementi www.haberkorn.si 4 Trichterschmiernippel nach DIN 3405 Mit glattem Zapfen zum Einschlagen. Hinweise • Anwendung Aufgrund des nur eingepressten Festsitzes sind Einschlagschmiernippel nur für niedrige Drücke geeignet. Beim Abschmieren mit automatischen Pressen kann sich der Einschlagnippel durch Bildung hohen Gegendruckes lösen. Ebenso beim Abziehen von hydraulischen Greifkupplungen. • Einbauhinweis Die exakte Größe der Aufnahmebohrung ist abhängig vom Material und muss in Einbauversuchen ermittelt werden. Als Richtmaße für die Aufnahmebohrung haben sich in der Praxis 0,1 bis 0,2 mm unter Zapfendurchmesser bewährt. Materialbeschreibung • Ausführung Stahl Stahl, gehärtet, glanzverzinkt, passiviert • Ausführung Messing Messing Cu Zn 39 Pb3, Kugel und Feder V2A • Ausführung Edelstahl Edelstahl V2A (1.4305) Stahl Messing Edelstahl Form D L1 L2 Kopf-Ø Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. MEH D1a gerade 180 6 5,5 7,5 8 T33254 T10348 467147 STK 8 6,0 9,5 10 455138 T10349 575524 STK 10 6,0 9,5 12 496644 575521 - STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Größen und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. D L2 L1 Kopf (Ø) 60° Form D1a
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=