Normni elementi
Mazalna tehnika Mazalke DIN 71412 4. 6 Normni elementi www.haberkorn.si 4 Kegelschmiernippel nach DIN 71412 Mit glattem Zapfen zum Einschlagen. Hinweise • Anwendung Aufgrund des nur eingepressten Festsitzes sind Einschlagschmiernippel nur für niedrige Drücke geeignet. Beim Abschmieren mit automatischen Pressen kann sich der Einschlagnippel durch Bildung hohen Gegendruckes lösen. Ebenso beim Abziehen von hydraulischen Greifkupplungen. • Einbauhinweis Die exakte Größe der Aufnahmebohrung ist abhängig vom Material und muss in Einbauversuchen ermittelt werden. Als Richtmaße für die Aufnahmebohrung haben sich in der Praxis 0,1 bis 0,2 mm unter Zapfendurchmesser bewährt. Technische Daten • Kopf-Ø 6,5 mm (Toleranz -0,2 mm) Materialbeschreibung • Form H1a Stahl, gehärtet, glanzverzinkt, passiviert • Form H2a, H3a Stahl, glanzverzinkt, passiviert Schmiernippelkopf einsatzgehärtet, glanzverzinkt Form D L1 L2 WL SW Teile-Nr. MEH H1a gerade 180 6 5,5 15,0 - 8 T17492 STK 8 5,5 15,0 - 10 T17493 STK 10 5,5 15,0 - 12 T83316 STK H2a 45 6 5,5 20,2 10,5 9/4-kant 552428 STK 8 5,5 20,2 10,5 9/4-kant 552429 STK 10 5,5 20,2 10,7 11/4-kant 552430 STK H3a 90 6 5,5 18,0 14,0 9/4-kant 552431 STK 8 5,5 18,0 14,0 9/4-kant 552432 STK 10 5,5 18,0 15,0 11/4-kant 552433 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Größen und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. L2 L1 D SW L2 L1 D SW WL 45° L2 L1 D SW WL 90° Form H1a Form H2a Form H3a
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=