Normni elementi
Mazalna tehnika Mazalke DIN 71412 www.haberkorn.si Normni elementi 4. 5 4 Kegelschmiernippel nach DIN 71412 Mit Selbstformgewinde SFG. Hinweise • Anwendung Durch diese Gewindeform und den speziellen Härtegrad kann der Schmiernippel durch Einschlagen oder Einschrauben in eine Aufnahmebohrung ohne Gewinde eingebracht werden. Dabei formt sich das Gewinde des Schmiernippels spanlos sein Gegengewinde. Bei Bedarf kann der Schmiernippel später ausgeschraubt und durch Standardschmiernippel mit entsprechendem Gewinde ersetzt werden. Bei Verwendung der Schmiernippel mit SFG sparen Sie effektiv den Vorgang des Gewindeschneidens in der Aufnahmebohrung. • Einbauhinweis Das exakte Kernlockmaß ist abhängig vom Material und muss in Einbauversuchen festgelegt werden. Ausschlaggebend ist jeweils die Festigkeit des Aufnahmematerials. Als Richtmaße für den Kernnloch- durchmesser haben sich in der Praxis 0,3 bis 0,4 mm unter Gewinde-Nennmaß bewährt. Technische Daten • Gewinde konisch • Kopf-Ø 6,5 mm (Toleranz -0,2 mm) Materialbeschreibung • Form AS Stahl, gehärtet, glanzverzinkt gelb passiviert (zur optischen Unterscheidung vom Kegelschmiernippel mit Normgewinde) • Form BS, CS Stahl, glanzverzinkt gelb passiviert (zur optischen Unterscheidung vom Kegelschmiernippel mit Normgewinde) Schmiernippelkopf einsatzgehärtet, glanzverzinkt Form G L1 L2 WL SW Teile-Nr. MEH AS gerade 180 6 x 1 5,5 15,0 - 7 T64955 STK 8 x 1 5,5 15,0 - 9 T64956 STK 10 x 1 5,5 15,0 - 11 552434 STK BS 45 6 x 1 5,5 20,2 10,5 9/4-kant 233325 STK 8 x 1 5,5 20,2 10,5 9/4-kant T81960 STK 10 x 1 5,5 20,2 11,0 11/4-kant 552435 STK CS 90 6 x 1 5,5 18,0 14,0 9/4-kant 552437 STK 8 x 1 5,5 18,0 14,0 9/4-kant 552438 STK 10 x 1 5,5 18,0 15,0 11/4-kant 552439 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Selbstform-Gewindegrößen SFG und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. L2 L1 G SW L2 L1 G SW WL 45° L2 L1 G SW WL 90° Form AS Form BS Form CS
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=