Normni elementi
Mazalna tehnika Mazalke DIN 71412 www.haberkorn.si Normni elementi 4. 3 4 Kegelschmiernippel nach DIN 71412 Form B 45 . Technische Daten • Gewinde konisch • Kopf-Ø 6,5 mm (Toleranz -0,2 mm) Materialbeschreibung • Ausführung Stahl Stahl, gehärtet, glanzverzinkt, passiviert • Ausführung Messing Messing Cu Zn 39 Pb3, Kugel und Feder V2A • Ausführung Edelstahl Edelstahl V2A (1.4305) Stahl Messing Edelstahl G L1 L2 WL SW Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. MEH M 5 x 0,80 5,5 20,2 10,5 9 490526 - - STK M 6 x 0,75 5,5 20,2 10,5 9 T81968 - - STK M 6 x 1,00 5,5 23,5 10,5 9/4-kant 490805 - - STK 5,5 23,5 10,5 9 T17501 T83793 T46232 STK M 8 x 1,00 5,5 23,5 10,5 9 T17502 T83794 T46233 STK M 8 x 1,25 5,5 23,5 10,5 9 T17503 552423 552425 STK M 10 x 1,00 5,5 25,0 11,5 11 T10337 T83795 T46234 STK M 10 x 1,50 5,5 25,0 11,5 11 T17504 - - STK R 1/8" 5,5 25,0 11,5 11 T10338 552424 T46235 STK R 1/4" 6,5 22,5 12,0 14 T17505 330868 T46236 STK R 3/8" 7,0 25,5 13,5 17 552415 - - STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Gewindegrößen und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. L2 L1 G SW WL 45° Form B
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=