Normni elementi
Mazalna tehnika Mazalke DIN 71412 4. 2 Normni elementi www.haberkorn.si 4 Kegelschmiernippel nach DIN 71412 Form A gerade 180 . Technische Daten • Gewinde konisch oder zylindrisch • Kopf-Ø 6,5 mm (Toleranz -0,2 mm) • Norm Konische Gewinde nach DIN 71412. Zylindrische Gewinde entsprechen nicht der DIN 71412! Materialbeschreibung • Ausführung Stahl Stahl, gehärtet, glanzverzinkt, passiviert • Ausführung Messing Messing Cu Zn 39 Pb3, Kugel und Feder V2A • Ausführung Edelstahl Edelstahl V2A (1.4305) Stahl Messing Edelstahl Gewinde G L1 L2 SW Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. MEH konisch M 5 x 0,80 5,5 15,0 7 T62252 - 552419 STK M 6 x 0,75 5,5 15,0 7 T15220 552416 552420 STK M 6 x 1,00 5,5 15,0 7 T17494 T83791 T46226 STK 5,5 15,0 11 T17495 - - STK M 8 x 1,00 5,5 15,0 9 T17496 T83792 T46227 STK M 8 x 1,25 5,5 15,0 9 T17867 552417 552421 STK M 10 x 1,00 5,5 15,0 11 T17497 T17872 T46229 STK M 10 x 1,50 5,5 15,0 11 T17498 - T46228 STK M 12 x 1,00 6,5 17,5 14 T83607 - - STK M 12 x 1,25 6,5 17,5 14 600243 - - STK M 12 x 1,50 6,5 17,5 14 235482 552418 552422 STK R 1/4" 6,5 17,5 14 T17500 T62657 T46231 STK R 1/8" 5,5 15,0 11 T17499 T47042 T46230 STK R 3/8" 7,0 18,0 17 T84928 - - STK zylindrisch G 1/8" 5,5 15,0 11 T10336 - - STK M 6 x 1,00 5,5 15,0 7 T15559 - - STK 5,5 15,0 11 T10333 - - STK M 8 x 1,00 5,5 15,0 9 T10334 - - STK M 8 x 1,25 5,5 15,0 9 T10791 - - STK M 10 x 1,00 5,5 15,0 11 T10335 - - STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Andere Gewindegrößen und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. L2 L1 G SW Form A
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=