Normni elementi
Členi Utorne gredi in matice 3. 36 Normni elementi www.haberkorn.si 3 Keilwelle DIN ISO 14 Kaltgezogen. Hinweise • Keilwellen mit Keilnaben finden dort Anwendung, wo große Verdrehkräfte gefordert sind mit der Möglichkeit einer axialen Verschiebung bzw. Verklemmung. Technische Daten • Außen-Ø 14 bis 25 mm, Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 1,0 mm/m • Außen-Ø 28 bis 48 mm, Geradheit 1,2 mm/m, Torsion max. 1,5 mm/m Materialbeschreibung • Stahl C45 Profil- Anzahl Ø D1 Ø D2 B Gewicht Länge bezeichnung Nuten -0,03/-0,08 -0,07/+0,27 0/-0,08 in kg/m 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 3.000 mm MEH KW 11 x 14 6 11 14 3,0 0,949 Teile-Nr. 555878 555885 555892 555899 STK KW 13 x 16 6 13 16 3,5 1,287 Teile-Nr. 555879 555886 555893 555900 STK KW 16 x 20 6 16 20 4,0 1,911 Teile-Nr. 555880 555887 555894 555901 STK KW 21 x 25 6 21 25 5,0 3,139 Teile-Nr. 555881 555888 555895 555902 STK KW 26 x 32 6 26 32 6,0 5,008 Teile-Nr. 555882 555889 555896 555903 STK KW 32 x 38 8 32 38 6,0 7,433 Teile-Nr. 555883 555890 555897 555904 STK KW 42 x 48 8 42 48 8,0 12,371 Teile-Nr. 555884 555891 555898 555905 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. D1 D2 B
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=