Normni elementi
Členi Zglobne osovine 3. 30 Normni elementi www.haberkorn.si 3 Gelenkwelle DIN 808-G (Präzision) Ausziehbar, mit Gleitlager. Hinweise • Die Wellengelenke sind induktiv gehärtet und gleitgeschliffen, die Gelenkteile werden nahezu spielfrei montiert. • Die Gelenkwellen werden während der Montage mit Markierungen gekennzeichnet. Beim Zusammenstecken der Gelenkwelle ist darauf zu achten, dass sich die Markierungen der beiden Gelenkhälften genau gegenüberliegen. Technische Daten • max. Drehzahl 1.000 1/min Materialbeschreibung • Vergütungsstahl C45 Gelenk Nr. D1 H7 D2 D3 L1 0/-1 L4 ± 0,5 L min. L5 - A Auszug A L max. L5 ± 1 Keilwellenprofil DIN ISO 14 Gewicht Teile-Nr. MEH 411G 8 13 13,0 13 21 130 40 170 mit Vierkant 0,10 kg T64187 STK 412G 10 16 19,5 10 20 150 50 200 6 x 11 x 14 0,23 kg T64246 STK 413G 12 20 19,5 13 24 190 60 250 6 x 11 x 14 0,34 kg T64247 STK 414G 16 25 26,5 23 37 230 70 300 6 x 13 x 16 0,66 kg T64248 STK 415G 20 32 31,5 25 43 270 80 350 6 x 16 x 20 1,21 kg T64249 STK 416G 25 40 39,5 32 54 400 100 500 6 x 21 x 25 2,50 kg T64250 STK 417G 32 50 51,5 41 66 500 150 650 6 x 26 x 32 5,35 kg T64251 STK 418G 40 63 59,5 47 83 550 200 750 8 x 32 x 38 8,78 kg T64252 STK 419G 40 75 59,5 43 80 570 200 770 8 x 32 x 38 11,23 kg T64253 STK 4110G 50 90 79,5 52 95 700 200 900 8 x 42 x 48 21,60 kg T64254 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Auch mit Passfedernut oder Vierkant lieferbar. Auch aus rostfreiem Material 1.4305 lieferbar. Zwischenlängen sind jederzeit möglich. D3 L5 A L4 L1 D1 D2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=