Normni elementi
Členi Osovinski zglobi 3. 28 Normni elementi www.haberkorn.si 3 Wellengelenk DIN 808-W Einfach, mit Nadellager. Hinweise • Wellengelenke mit Nadellager sind nahezu spielfrei, in jeder Hinsicht wartungsfrei und werden aufgrund ihrer Lebensdauerschmierung be- vorzugt an schwer zugänglichen Stellen im Maschinenbau eingesetzt. Wellengelenke mit Nadellager erhalten bereits bei der Montage eine Füllung mit Hochdruckschmierfett, die für die Lebensdauer der Lagerung ausreicht. Technische Daten • max. Drehzahl 5.000 1/min Materialbeschreibung • Automatenstahl 11SMnPb30 Bauform Gelenk Nr. D1 H7 D2 L1 0/-1 L2 ± 1 L4 ± 0,5 Gewicht Teile-Nr. MEH Standard 103W 12 20 20 62 31,0 0,10 kg T59527 STK 104W 16 25 23 74 37,0 0,16 kg T59528 STK 105W 20 32 28 86 43,0 0,33 kg T59529 STK 106W 25 40 36 108 54,0 0,65 kg T59536 STK 107W 32 50 42 132 66,0 1,25 kg T59537 STK 108W 40 63 54 166 83,0 2,90 kg T59538 STK kurz 203W 10 20 13 48 24,0 0,08 kg T59530 STK 204W 12 25 15 56 28,0 0,15 kg T59531 STK 205W 16 32 19 68 34,0 0,26 kg T59532 STK 206W 20 40 23 82 41,0 0,50 kg T59533 STK 207W 25 50 29 105 52,5 1,00 kg T59534 STK 208W 32 63 36 130 65,0 2,00 kg T59535 STK 209W 40 75 44 160 80,0 3,30 kg T59539 STK 2010W 50 90 54 190 95,0 5,20 kg T59540 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Auch mit Passfedernut oder Vierkant lieferbar. L4 L1 D1 L2 D2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=