Normni elementi
Členi Osovinski zglobi www.haberkorn.si Normni elementi 3. 27 3 Wellengelenk DIN 808-G Doppelt, mit Gleitlager. Technische Daten • max. Drehzahl 1.000 1/min Materialbeschreibung • Güte G Automatenstahl, gehärtet • Güte UNGG Automatenstahl, ungehärtet Güte: G Güte: UNGG Gelenk Nr. D1 H7 D2 L1 0/-1 L3 ± 1 L4 ± 0,5 Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 121G 8 13 13 60 21 0,04 kg T17691 543268 STK 122G 10 16 17 74 26 0,07 kg T17692 543275 STK 123G 12 20 20 88 31 0,13 kg T17693 543278 STK 124G 16 25 23 104 37 0,24 kg T17694 543281 STK 125G 20 32 25 124 43 0,46 kg T17695 543283 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Auch mit Passfedernut oder Vierkant lieferbar. L4 L1 D1 L3 D2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=