Normni elementi
Členi Osovinski zglobi 3. 26 Normni elementi www.haberkorn.si 3 Wellengelenk DIN 808-G (Präzision) Doppelt, mit Gleitlager. Hinweise • Sämtliche Gleitflächen sind induktiv gehärtet. Die Gelenke sind gleitgeschliffen und werden nahezu spielfrei montiert. Technische Daten • max. Drehzahl 1.000 1/min Materialbeschreibung • Vergütungsstahl C45 Bauform Gelenk Nr. D1 H7 D2 L1 0/-1 L3 ± 1 L4 ± 0,5 Gewicht Teile-Nr. MEH Standard 121G 8 13 13 60 21,0 0,04 kg T17696 STK 122G 10 16 17 74 26,0 0,07 kg T17697 STK 123G 12 20 20 88 31,0 0,13 kg T17698 STK 124G 16 25 23 104 37,0 0,24 kg T17699 STK 125G 20 32 25 124 43,0 0,46 kg T17700 STK 126G 25 40 32 155 54,0 0,92 kg T23236 STK 127G 32 50 41 188 66,0 1,80 kg T23237 STK 128G 40 63 47 236 83,0 3,50 kg T23238 STK kurz 221G 6 16 9 56 17,0 0,06 kg T64188 STK 222G 8 16 10 62 20,0 0,06 kg T64237 STK 223G 10 20 13 74 24,0 0,12 kg T64238 STK 224G 12 25 15 86 28,0 0,21 kg T64239 STK 225G 16 32 16 106 34,0 0,42 kg T64240 STK 226G 20 40 20 129 41,0 0,80 kg T64241 STK 227G 25 50 25 161 52,5 1,65 kg T64242 STK 228G 32 63 30 200 65,0 3,28 kg T64243 STK 229G 40 75 43 245 80,0 5,28 kg T64244 STK 2210G 50 90 52 288 95,0 9,40 kg T64245 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Auch mit Passfedernut oder Vierkant lieferbar. Auch aus rostfreiem Material 1.4305 oder 1.4571 lieferbar. L4 L1 D1 L3 D2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=