Normni elementi
Členi Kotni in aksialni zglobi www.haberkorn.si Normni elementi 3. 11 3 Winkelgelenk mit Dichtkappe Nach DIN 71802, Ausführung CS. Technische Daten • Temperatureinsatzbereich -30 C bis +110 C (kurzfristig bis +140 C) möglich. Materialbeschreibung • Winkelgelenk Stahl, verzinkt • Dichtkappe Neoprene Pflegehinweise • Ausführung CS, mit Schlüsselfläche am Kugelzapfen. Kugel-Ø l2 l3 e a SW Gewinde d1 d2 d3 ±0,3 ±0,3 min. ±0,3 h14 Gewicht Teile-Nr. MEH rechts 8 M 5 x 0,80 8 10,2 9 10,2 22 7 15,2 g 508496 STK 10 M 6 x 1,00 10 12,5 11 11,5 25 8 25,2 g 465471 STK 13 M 8 x 1,25 13 16,5 13 14,0 30 11 53,1 g 508497 STK 16 M 10 x 1,50 16 20,0 16 15,5 35 13 104,0 g 508498 STK 16 M 12 x 1,75 16 20,0 16 15,5 35 13 104,0 g 508499 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Lieferung inklusive Sechskantmuter. l3 l2 d2 d1 d2 d3 e 18° 18° a SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=