Normni elementi
Členi Nasprotni element vilic 3. 6 Normni elementi www.haberkorn.si 3 Gabelkopfgegenstück Mit Innengewinde, Stahl verzinkt. Materialbeschreibung • Stahl 1.0718 (11SMnPb30+C), galvanisch verzinkt Größe b a1 h11 l1 l2 l4 g f d1 H9 d2 -0,20 / a2 h11 ±0,50 ±0,30 l3 ±0,20 ±0,50 ±0,20 Gewicht Teile-Nr. MEH 4 M 4 x 0,70 4 8 21 16 6 10,0 6,0 0,5 6 g 506556 STK 5 M 5 x 0,80 5 10 26 20 8 12,5 7,5 0,5 12 g 506557 STK 6 M 6 x 1,00 6 12 31 24 11 15,0 9,0 0,5 21 g 506558 STK 8 M 8 x 1,25 8 16 42 32 14 20,0 12,0 0,5 51 g 506560 STK 10 M 10 x 1,50 10 20 52 40 18 25,0 15,0 0,5 98 g 506563 STK 12 M 12 x 1,75 12 24 62 48 22 30,0 18,0 0,5 168 g 506565 STK 14 M 14 x 2,00 14 27 72 56 25 35,0 21,0 1,0 247 g 506567 STK 16 M 16 x 2,00 16 32 83 64 30 40,0 24,0 1,0 397 g 506571 STK 20 M 20 x 2,50 20 40 105 80 38 50,0 30,0 1,0 783 g 506636 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Sonderausführungen auf Anfrage a1 l1 l2 d1 Kegelkuppe l4 g l3 f b 90° d2 a2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=