Normni elementi
Deli strojev in naprav Prikazovalniki pozicije 2. 150 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Positionsanzeiger DG49 Mechanisch, digitale Positionsanzeiger mit 5 Dekaden. Hinweise • Anwendung Diese Positionsanzeiger ermöglichen eine zuverlässige, numerische Messwertdarstellung und die eindeutige Einstellungskontrolle von Achsbewegungen. Technische Daten • Drehrichtung r = rechts steigend (im Uhrzeigersinn, Zahlenwert steigend bei Rechtsdrehung). l = links steigend (gegen den Uhrzeigersinn, Zahlenwert steigend bei Linksdrehung). • Anzeige digitales Zählwerk, 5 stellig, Ziffern weiss, Höhe 6,0 mm. Zahlenräder für Vorkommastellen schwarz, für Dezimalstelle rot. • Hohlwelle Ø 20 mm. • Drehzahl max. Anz./Umdr. 0000,5 = 500 1/min Anz./Umdr. 0001,0 bis 0003,0 = 300 1/min Anz./Umdr. 0004,0 bis 0006,0 = 200 1/min Anz./Umdr. 0010,0 bis 0012,0 = 150 1/min • Temperatur Einsatzbereich bis max. +70 C Materialbeschreibung • Gehäuse Kunststoff Thermoplast • Sichtfenster Kunststoff Thermoplast • Grundplatte Polyurethan schwarz, mit Moosgummidichtung. • Hohlwelle Stahl, brüniert Einbau- Gehäuse- Dreh- 0000,5 0001,0 0001,5 0002,0 0002,5 0003,0 0004,0 0005,0 0006,0 0010,0 0012,0 lage farbe richtung Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. MEH A orange r 628114 628154 628130 628210 628194 628226 628242 628258 628274 628146 628170 STK l 628122 628186 628138 628218 628202 628234 628250 628266 628282 628162 628178 STK schwarz r 628115 628155 628131 628211 628195 628227 628243 628259 628275 628147 628171 STK l 628123 628187 628139 628219 628203 628235 628251 628267 628283 628163 628179 STK B orange r 628116 628156 628132 628212 628196 628228 628244 628260 628276 628148 628172 STK l 628124 628188 628140 628220 628204 628236 628252 628268 628284 628164 628180 STK schwarz r 628117 628157 628133 628213 628197 628229 628245 628261 628277 628149 628173 STK l 628125 628189 628141 628221 628205 628237 628253 628269 628285 628165 628181 STK 67 49 l r 6 30 10 Ø27 Ø6 Ø40 16,5 42 Ø20H7 Einbaulage A Einbaulage B Einbaulage C Einbaulage D
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=