Normni elementi
Deli strojev in naprav Prikazovalniki pozicije 2. 148 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Positionsanzeiger DG33 Mechanisch, digitale Positionsanzeiger mit 4 Dekaden. Hinweise • Anwendung Diese Positionsanzeiger ermöglichen eine zuverlässige, numerische Messwertdarstellung und die eindeutige Einstellungskontrolle von Achsbewegungen. Technische Daten • Drehrichtung r = rechts steigend (im Uhrzeigersinn, Zahlenwert steigend bei Rechtsdrehung). l = links steigend (gegen den Uhrzeigersinn, Zahlenwert steigend bei Linksdrehung). • Anzeige digitales Zählwerk, 4 stellig, Ziffern weiss, Höhe 4,5 mm. Zahlenräder für Vorkommastellen schwarz, für Dezimalstelle rot. • Hohlwelle Ø 14 mm. • Drehzahl max. Anz./Umdr. 000,5 = 500 1/min Anz./Umdr. 001,0 bis 003,0 = 300 1/min Anz./Umdr. 004,0 bis 006,0 = 200 1/min Anz./Umdr. 010,0 = 150 1/min • Temperatur Einsatzbereich bis max. +70 C Materialbeschreibung • Gehäuse Kunststoff Thermoplast • Sichtfenster Kunststoff Thermoplast • Grundplatte Polyurethan schwarz, mit Moosgummidichtung. • Hohlwelle Stahl, brüniert Einbau- Gehäuse- Dreh- 000,5 001,0 001,5 002,0 002,5 003,0 004,0 005,0 006,0 010,0 lage farbe richtung Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr. MEH A orange r 627954 627994 627970 628034 628018 628050 628066 628082 628098 627986 STK l 627962 628010 627978 628042 628026 628058 628074 628090 628106 628002 STK schwarz r 627955 627995 627971 628035 628019 628051 628067 628083 628099 627987 STK l 627963 628011 627979 628043 628027 628059 628075 628091 628107 628003 STK B orange r 627956 627996 627972 628036 628020 628052 628068 628084 628100 627988 STK l 627964 628012 627980 628044 628028 628060 628076 628092 628108 628004 STK schwarz r 627957 627997 627973 628037 628021 628053 628069 628085 628101 627989 STK l 627965 628013 627981 628045 628029 628061 628077 628093 628109 628005 STK l r 45 33 M4 Ø6 Ø20 7,5 Ø26 24 22 6,5 Ø14H7 Einbaulage A Einbaulage B Einbaulage C Einbaulage D
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=