Normni elementi
Deli strojev in naprav Gredne vezi - vpenjalni elementi www.haberkorn.si Normni elementi 2. 143 2 Welle-Nabe-Spannsatz Selbstzentrierend, spielfrei und korrosionsgeschützt. Hinweise • Es handelt sich hierbei um einen selbstzentrierenden und spielfreien Welle-Nabe-Spannsatz in korrosionsgeschützter Ausführung mit einem Außensechskant. Mit den Spannsätzen können alle Welle-Nabe-Verbindungen von Maschinenelementen, wie Kettenräder, Zahnräder, Rie- menscheiben, Nocken, Hebel usw., einfach und kostengünstig hergestellt werden. • T A = Anzugsdrehmoment der Mutter M = übertragbares Drehmoment F a = übertragbare Axialbelastung p W = Flächenpressung Welle p N = Flächenpressung Nabe Technische Daten • Die Rundlaufgenauigkeit der Welle-Nabe-Spannsätze beträgt 0,03 mm. Materialbeschreibung • Innenteil Stahl, vernickelt • Außenteil Stahl, galvanisch verzinkt • Mutter Stahl, vernickelt d1 d2 l1 l2 SW T A max. Nm M max. Nm F a max. kN p W max. N/mm² p N max. N/mm² Gewicht Teile-Nr. MEH 5 14 19 15 14 9,9 10,1 4,0 264 96 18 g 506067 STK 6 14 19 15 14 9,9 12,1 4,0 220 96 19 g 329753 STK 8 16 22 17 16 16,9 23,4 5,8 179 91 23 g 216895 STK 10 20 24 19 22 34,9 48,6 9,7 221 115 44 g 216897 STK 12 22 24 19 22 43,8 65,3 10,9 206 117 47 g 222479 STK 14 26 28 22 27 65,0 93,0 13,3 178 99 81 g 506068 STK 15 26 28 22 27 65,0 99,0 13,3 166 99 77 g 506069 STK 16 26 28 22 27 65,0 106,0 13,3 156 99 72 g 506070 STK 18 35 36 27 36 161,0 223,0 24,8 224 125 200 g 506083 STK 20 35 36 27 36 161,0 248,0 24,8 201 125 180 g 506072 STK 22 42 41 30 46 250,0 349,0 31,8 197 110 340 g 506062 STK 24 42 41 30 46 250,0 381,0 31,8 180 110 320 g 506074 STK 25 42 41 30 46 250,0 397,0 31,8 173 110 310 g 506075 STK 30 47 44 33 50 355,0 605,0 40,4 162 110 380 g 370358 STK 32 55 51 38 55 490,0 764,0 47,8 166 102 610 g 506076 STK 35 55 51 38 55 490,0 836,0 47,8 151 102 560 g 506077 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. D1 d2 A 0,03 H9 d1 A l1 l2 D2 H9 SW
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=