Normni elementi
Deli strojev in naprav Vrtljive kroglice, tolerančni obroči www.haberkorn.si Normni elementi 2. 139 2 Kugelrolle Mit Stahlblechgehäuse. Hinweise • Anwendung Kugelrollen sind Bauelemente in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Damit können Stückgüter leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden. • Filzdichtung Die Ausführung mit Kugel Ø 8, 12 und 15 mm ist ohne Filzdichtung. Ab Kugel Ø 22 besitzen sie eine ölgetränkte Filzdichtung, die gegen Verschmutzung schützt. Materialbeschreibung • Gehäuse Stahl, galvanisch verzinkt oder Edelstahl • Deckel Stahl, galvanisch verzinkt oder Edelstahl • Kugel Kugellagerstahl oder Edelstahl Tragzahl Ausführung d1 Kugel Ø d2 h1 h2 h3 h4 C in N Gewicht Teile-Nr. MEH Deckel und Gehäuse verzinkt 12,6 ±0,055 8 17 4,8 ±0,15 11,2 1,8 3,2 100 7 g 607630 STK 18,0 ±0,055 12 23 7,4 ±0,15 15,5 2,0 4,3 250 18 g 607631 STK 24,0 ±0,065 15 31 9,5 ±0,20 21,5 2,5 6,1 500 38 g T59385 STK 36,0 ±0,080 22 45 9,8 ±0,20 29,5 2,9 5,7 1.300 132 g T55228 STK 45,0 ±0,080 30 55 13,8 ±0,30 37,5 3,7 7,9 2.500 265 g T53935 STK 62,0 ±0,095 45 75 19,0 ±0,40 53,7 4,2 10,3 6.000 720 g T69084 STK alle Teile verzinkt, Kugel aus Edelstahl 12,6 ±0,055 8 17 4,8 ±0,15 11,2 1,8 3,2 70 7 g 607632 STK 18,0 ±0,055 12 23 7,4 ±0,15 15,5 2,0 4,3 180 18 g 607633 STK 24,0 ±0,065 15 31 9,5 ±0,20 21,5 2,5 6,1 370 38 g T64767 STK 36,0 ±0,080 22 45 9,8 ±0,20 29,5 2,9 5,7 970 132 g T69085 STK 45,0 ±0,080 30 55 13,8 ±0,30 37,5 3,7 7,9 1.900 265 g T69086 STK 62,0 ±0,095 45 75 19,0 ±0,40 53,7 4,2 10,3 4.500 720 g T69087 STK alle Teile aus Edelstahl 12,6 ±0,055 8 17 4,8 ±0,15 11,2 1,8 3,2 70 7 g 607634 STK 18,0 ±0,055 12 23 7,4 ±0,15 15,5 2,0 4,3 180 18 g 607635 STK 24,0 ±0,065 15 31 9,5 ±0,20 21,5 2,5 6,1 370 38 g T69526 STK 36,0 ±0,080 22 45 9,8 ±0,20 29,5 2,9 5,7 970 132 g T69537 STK 45,0 ±0,080 30 55 13,8 ±0,30 37,5 3,7 7,9 1.900 265 g T69538 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. h2 Kugel h4 h3 d1 d2 h1 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=