Normni elementi
Deli strojev in naprav Expander tesnilni čepi www.haberkorn.si Normni elementi 2. 135 2 Setzstempel Für Expander ® Dichtstopfen. Hinweise • Anwendung Expander ® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel. Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluß an diese Produktseite. Materialbeschreibung • Werkzeugstahl, vergütet d1 d4 h9 d5 l4 l5 x ±0,2 s Gewicht Teile-Nr. MEH 3 10 2,8 100 10 0,4 1,20 53 g 505873 STK 4 10 3,8 100 10 0,2 1,50 54 g 505886 STK 5 10 4,8 100 12 0,4 2,00 54 g 505875 STK 6 10 5,8 100 15 0,4 2,50 55 g 505865 STK 7 10 6,8 100 18 0,4 3,00 55 g 505877 STK 8 10 7,8 100 20 0,3 3,50 55 g 505878 STK 9 14 8,8 100 22 0,4 4,00 101 g 505879 STK 10 14 9,8 100 25 0,4 4,50 102 g 505880 STK 12 14 11,7 150 30 0,4 5,50 166 g 505881 STK 14 20 13,7 150 35 0,4 6,35 316 g 505882 STK 16 20 15,7 150 40 0,6 7,00 325 g 505883 STK 18 20 17,7 150 45 0,6 8,00 399 g 505884 STK 20 25 19,7 150 50 0,8 9,00 493 g 505885 STK 22 25 21,7 150 55 0,8 10,00 513 g 505801 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. F d4 d5 l5 l4 d1 x s
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=