Normni elementi
Deli strojev in naprav Expander tesnilni čepi www.haberkorn.si Normni elementi 2. 133 2 Expander ® Dichtstopfen Hülse aus Einsatzstahl Hinweise • Anwendung Expander ® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel. Bitte beachten Sie die technischen Hinweise für die Montage. Materialbeschreibung • Hülse Einsatzstahl, verzinkt, dickschichtpassiviert • Kugel Wälzlagerstahl, vergütet, angelassen d1 l1 l2 M d2 +0,1 d3 max. l3 min. x ±0,2 s Gewicht Teile-Nr. MEH 4 4,0 5,7 4 3,3 3,8 0,2 1,50 0,4 g 505890 STK 5 5,5 7,0 5 4,3 5,3 0,4 2,00 0,7 g 505891 STK 6 6,5 8,6 6 5,3 6,3 0,4 2,50 1,2 g 505892 STK 7 7,5 10,1 7 6,4 7,3 0,4 3,00 1,9 g 505893 STK 8 8,5 11,7 8 7,4 8,3 0,3 3,50 3,1 g 505894 STK 9 10,0 13,7 9 8,4 9,8 0,4 4,00 4,1 g 505895 STK 10 11,0 15,2 10 9,4 10,8 0,4 4,50 6,0 g 505908 STK 12 13,0 18,0 12 10,6 12,8 0,4 5,50 9,4 g 505897 STK 14 15,0 20,8 14 12,7 14,5 0,4 6,35 14,4 g 505887 STK 16 17,0 23,7 16 14,7 16,5 0,6 7,00 21,7 g 505899 STK 18 19,0 26,3 18 16,7 18,5 0,6 8,00 32,4 g 505900 STK 20 22,0 30,5 20 18,7 21,5 0,8 9,00 44,7 g 505901 STK 22 25,0 34,2 22 20,7 24,5 0,8 10,00 59,3 g 505902 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d1 l1 l3 l2 d2 d3 x 120° s Betriebsdrücke Einbauwerkstoff ETG-100 AISI 1144 C15Pb 1.0403 GG-25 DIN 1691 GGG-50 DIN 1693 AICuMg2 3.1354 AIMgSiPb 3.0615 G-AISi7Mg 3.2371 d1 p [bar] p [bar] p [bar] p [bar] p [bar] p [bar] p [bar] 4 – 10 mm 350 350 350 350 350 320 320 12 – 22 mm 280 280 280 280 280 250 250 Prüfdrücke Einbauwerkstoff ETG-100 AISI 1144 C15Pb 1.0403 GG-25 DIN 1691 GGG-50 DIN 1693 AICuMg2 3.1354 AIMgSiPb 3.0615 G-AISi7Mg 3.2371 d1 pTest [bar] pTest [bar] pTest [bar] pTest [bar] pTest [bar] pTest [bar] pTest [bar] 4 – 10 mm 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 1.000 12 – 22 mm 900 900 900 900 900 800 800
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=