Normni elementi
Deli strojev in naprav Različne ploščice www.haberkorn.si Normni elementi 2. 127 2 Schwenkscheibe Nach DIN 6371, mit Flachkopfschraube nach DIN 923. Materialbeschreibung • Schwenkscheibe Stahl, vergütet, brüniert • Flachkopfschraube Güte 5.8, brüniert passende Schraube Größe b d1 d2 d3 I1 I2 I3 I4 s -0,2 DIN 923 Gewicht Teile-Nr. MEH 6 7,5 38 9 6 19,6 11 29,0 19 9,8 M 6 x 10 61 g T33350 STK 8 9,5 43 9 8 21,6 14 32,5 21 9,8 M 6 x 10 71 g T33351 STK 10 11,5 48 9 10 23,6 17 36,5 23 9,8 M 6 x 10 90 g T33352 STK 12 13,5 61 11 12 29,6 22 45,0 29 11,8 M 8 x 12 175 g T33353 STK 16 17,5 68 11 16 33,6 25 50,0 33 11,8 M 8 x 12 215 g T33354 STK 20 21,5 74 11 20 36,6 28 55,0 36 11,8 M 8 x 12 250 g T33355 STK 24 25,5 82 11 24 40,6 32 62,0 40 15,8 M 8 x 16 425 g T33356 STK 30 32,0 97 11 30 49,0 39 73,0 48 15,8 M 8 x 16 560 g T33357 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l3 15° b l2 l1 d3 l4 d2 d1 s Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=