Normni elementi
Deli strojev in naprav Nastavni obroči za montažo iniciatorjev 2. 122 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Stellring mit Initiatoraufnahme Ausführung geschlitzt und geteilt. Hinweise • Anwendung Klemmring aus Edelstahl mit starker Klemmkraft mit Befestigungsmöglichkeit für Sensoren, Schalter u. a. Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Endschalter auf einer Kolbenstange. Materialbeschreibung • Stellring Edelstahl • Schraube Edelstahl Gewicht geschlitzt geteilt d1 H8 d2 -0,5 d3 l s SW geschlitzt geteilt Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 10 40 6,5 14,5 12 4 98 g 94 g 506047 505975 STK 12 40 6,5 14,5 12 4 94 g 91 g 506048 506073 STK 14 45 9,0 16,5 13 5 128 g 119 g 506061 254852 STK 15 45 9,0 16,5 13 5 126 g 118 g 506050 506016 STK 16 45 9,0 16,5 13 5 123 g 115 g 506040 505931 STK 18 50 9,0 18,5 13 5 153 g 145 g 506052 505932 STK 20 50 9,0 18,5 13 5 147 g 139 g 506053 505933 STK 22 65 13,0 23,5 18 6 365 g 347 g 506054 505934 STK 24 65 13,0 23,5 18 6 355 g 339 g 506055 505935 STK 25 65 13,0 23,5 18 6 350 g 332 g 506056 382554 STK 30 75 13,0 27,0 20 6 516 g 503 g 506057 505936 STK 32 80 13,0 30,0 20 6 591 g 578 g 506058 505937 STK 35 80 13,0 30,0 20 6 570 g 553 g 506059 505938 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d2 d3 SW d2 SW d1 d1 d3 geschlitzt l s l geteilt Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=