Normni elementi
Deli strojev in naprav Dodatki za iniciator www.haberkorn.si Normni elementi 2. 121 2 Abfrageelement mit Schaltstift verdrehgesichert Tastspitze mit Anschlußgewinde. Hinweise • Anwendung Federndes Druckstück mit Positionsabfragemöglichkeit mittels verdrehgesichertem Schaltstift mit vielseitigen Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Abdrückstift in Werkzeugen mit Kontrolle. Am Schaltstift kann am Befestigungsgewinde eine Schalterfahne verdrehgesichert angebracht und für alle gängigen Schalter eingesetzt werden. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert • Schaltstift Stahl, nitriert, schwarz • Feder Edelstahl • Mutter Stahl, schwarz (ISO 4035) Federkraft d1 d2 d3 l1 l2 l3 min. l4 s e M SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH M 8 M 2,5 M 2,5 50 32 9 4 6 3,5 3 4,1 7,6 14 g 506065 STK M 10 M 3,0 M 3,0 59 35 11 5 8 4,6 4 5,0 9,0 29 g 506066 STK M 12 M 4,0 M 4,0 68 38 14 6 10 5,8 5 5,1 11,0 44 g 421541 STK M 16 M 5,0 M 5,0 78 42 16 7 12 6,9 6 7,5 13,8 87 g 293977 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. e d2 d3 F1 l3 l1 l4 s l2 SW d1 F2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=