Normni elementi
Deli strojev in naprav Dodatki za iniciator www.haberkorn.si Normni elementi 2. 119 2 Abfrageelement mit Schaltstift verdrehgesichert Tastspitze rund. Hinweise • Anwendung Federndes Druckstück mit Positionsabfragemöglichkeit mittels verdrehgesichertem Schaltstift mit vielseitigen Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Abdrückstift in Werkzeugen mit Kontrolle. Am Schaltstift kann am Befestigungsgewinde eine Schalterfahne verdrehgesichert angebracht und für alle gängigen Schalter eingesetzt werden. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert • Schaltstift Stahl, nitriert, schwarz • Feder Edelstahl • Mutter Stahl, schwarz (ISO 4035) Federkraft d1 d2 l1 l2 l3 min. R s e M SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH M 8 M 2,5 50 32 9 1,75 6 3,5 3 4,1 7,6 14 g 506013 STK M 10 M 3,0 59 35 11 2,30 8 4,6 4 5,0 9,0 29 g 506014 STK M 12 M 4,0 68 38 14 2,90 10 5,8 5 5,1 11,0 43 g 506015 STK M 16 M 5,0 78 42 16 3,50 12 6,9 6 7,5 13,8 86 g 506041 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. e l3 l1 l2 d2 F1 s SW F2 d1 R Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=