Normni elementi
Deli strojev in naprav Hitro spojne sklopke www.haberkorn.si Normni elementi 2. 115 2 Schnellsteckkupplung Mit Kupplungsschraube, Radialversatzausgleich und Anschraubflansch. Hinweise • Anwendung Für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit. Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nute, ein manuelles Nachjustieren entfällt. Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlußgewinde verbunden werden. Die Kupplung überträgt keine Drehmomente. • Belastung Die Belastungswerte entsprechen der maximal zulässigen Zug- und Druckbelastung. Materialbeschreibung • Klaue Stahl, vergütet, phosphatiert • Kupplungsteil Stahl, vergütet, phosphatiert • Kontermutter Stahl, schwarz, nach ISO 4035/8675 Achsenver- Belastung d1 d2 d4 d5 l1 M l2 min. l3 l5 l6 l7 SW t satz x max. kN max. Gewicht Teile-Nr. MEH M 6 42 5,5 10 30,5 11,0 14 11,0 7,0 14,0 10 5,4 0,6 2,5 73 g 505911 STK M 8 48 6,6 11 35,5 13,5 17 13,0 8,0 16,0 13 6,4 0,7 4,5 116 g 495952 STK M 10 50 6,6 11 43,2 16,0 20 16,0 9,0 17,0 17 6,4 0,7 6,5 173 g 505912 STK M 10 x 1,25 50 6,6 11 43,2 16,0 20 16,0 9,0 17,0 17 6,4 0,7 6,5 174 g 505916 STK M 12 55 6,6 11 53,2 21,0 25 20,5 10,0 19,0 19 6,4 0,8 10,0 261 g 505913 STK M 12 x 1,25 55 6,6 11 53,2 21,0 25 20,5 10,0 19,0 19 6,4 0,8 10,0 262 g 505917 STK M 16 65 9,0 15 64,0 25,0 30 23,0 12,5 22,5 24 8,5 1,0 18,0 431 g 505914 STK M 16 x 1,50 65 9,0 15 64,0 25,0 30 23,0 12,5 22,5 24 8,5 1,0 18,0 433 g 505929 STK M 20 80 11,0 18 74,0 29,0 35 26,0 17,0 28,0 30 10,0 1,0 30,0 815 g 505915 STK M 20 x 1,50 80 11,0 18 74,0 29,0 35 26,0 17,0 28,0 30 10,0 1,0 30,0 815 g 505919 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l7 l7 l7 l6 x max. d4 d5 t d2 d1 l3 l2 l1 SW l5 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=