Normni elementi
Deli strojev in naprav Zglobna plošča in vzmetni zatiči 2. 110 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Gelenkteller mit Kugelelement Mit Gewindebolzen. Hinweise • Anwendung Als Fuß- und Druckstück verwendbar. • Belastbarkeit Belastbarkeitswerte bezogen auf statische Belastung. Technische Daten • Kontermutter Nach ISO 4032 • Temperatur Einsatzbereich für Ausführung Delrin von -30 C bis +80 C. Materialbeschreibung • Teller Stahl, vergütet, brüniert oder Delrin, weiß • Kugelelement mit Bolzen Vergütungsstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 Belastbarkeit Ausführung d2 d1 l1 l2 h1 M h2 SW max. kN Gewicht Teile-Nr. MEH Teller und Kugelelement mit Bolzen aus Stahl 20 M 6 60 57,0 14 2,5 10 10 32,2 g T68874 STK 25 M 8 80 76,0 18 4,0 13 18 64,7 g T68875 STK 32 M 10 100 95,5 22 5,0 17 20 1.303,0 g T68876 STK 150 145,5 22 5,0 17 20 1.553,0 g T68878 STK 40 M 12 100 94,5 26 6,0 19 35 2.103,0 g T68879 STK 150 144,5 26 6,0 19 35 2.553,0 g T68880 STK 50 M 16 100 94,0 32 7,0 24 45 4.042,0 g T64174 STK 200 194,0 32 7,0 24 45 5.392,0 g T68881 STK 60 M 20 100 92,5 42 8,0 30 55 738,0 g T64175 STK 200 192,5 42 8,0 30 55 948,0 g T68882 STK M 24 100 91,0 45 9,5 36 65 845,0 g T68883 STK 200 191,0 45 9,5 36 65 1.145,0 g T68884 STK Teller aus Delrin Kugelelement mit Bolzen aus Edelstahl 20 M 6 60 57,0 14 2,5 10 4 20,2 g T69247 STK 25 M 8 80 76,0 18 4,0 13 7 44,7 g T69280 STK 32 M 10 100 95,5 22 5,0 17 10 90,3 g T69281 STK 150 145,5 22 5,0 17 10 1.203,0 g T69282 STK 40 M 12 100 94,5 26 6,0 19 18 1.363,0 g T69283 STK 150 144,5 26 6,0 19 18 1.753,0 g T69284 STK 50 M 16 100 94,0 32 7,0 24 20 2.532,0 g T69285 STK 200 194,0 32 7,0 24 20 3.892,0 g T69286 STK 60 M 20 100 92,5 42 8,0 30 22 468,0 g T69287 STK 200 192,5 42 8,0 30 22 678,0 g T69288 STK M 24 100 91,0 45 9,5 36 25 655,0 g T69289 STK 200 191,0 45 9,5 36 25 945,0 g T69290 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l1 l2 d2 d1 SW h1 h2 max. 15°
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=