Normni elementi

Deli strojev in naprav Zglobna plošča in vzmetni zatiči www.haberkorn.si Normni elementi 2. 109 2 Gelenkteller mit Kugelelement Mit Innengewinde. Hinweise • Anwendung Als Fuß- und Druckstück verwendbar. • Belastbarkeit Belastbarkeitswerte bezogen auf statische Belastung. Technische Daten • Kontermutter Nach ISO 4032 • Temperatur Einsatzbereich für Ausführung Delrin von -30  C bis +80  C. Materialbeschreibung • Teller Stahl, vergütet, brüniert oder Delrin, weiß • Kugelelement Automatenstahl, induktivgehärtet, brüniert oder Edelstahl 1.4305 Belastbarkeit Ausführung d2 d1 t h1 M h2 SW max. kN Gewicht Teile-Nr. MEH Teller und Kugelelement aus Stahl 20 M 6 5,0 14 2,5 10 10 17,2 g T31945 STK 25 M 8 7,0 18 4,0 13 18 34,0 g T31947 STK 32 M 10 9,0 22 5,0 17 20 68,0 g T31946 STK 40 M 12 11,0 26 6,0 19 35 114,0 g T31948 STK 50 M 16 13,5 32 7,0 24 45 222,0 g T31949 STK 60 M 20 17,0 42 8,0 30 55 420,0 g T48745 STK M 24 19,0 45 9,5 36 65 460,0 g T68873 STK Teller aus Delrin Kugelelement aus Edelstahl 20 M 6 5,0 14 2,5 10 4 6,0 g T66148 STK 25 M 8 7,0 18 4,0 13 7 10,5 g T66149 STK 32 M 10 9,0 22 5,0 17 10 26,0 g T66150 STK 40 M 12 11,0 26 6,0 19 18 54,3 g T66151 STK 50 M 16 13,5 32 7,0 24 20 75,0 g T66152 STK 60 M 20 17,0 42 8,0 30 22 205,0 g T66153 STK M 24 9,5 45 9,5 36 25 285,0 g T66154 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d1 SW d2 t h2 max. h1 15° Anwendungsbeispiel

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=