Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki www.haberkorn.si Normni elementi 2. 85 2 Rastbolzen schweißbar Mit Knopf, ohne Gewinde, ohne Arretierung. Hinweise • Anwendung Für Indexierbohrungen. Wird durch Schweißen oder Kleben befestigt. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert, schweißbar • Raststift Stahl, gehärtet • Knopf Kunststoff PA 6 schwarz, nicht demontierbar d1 Federkraft -0,02/-0,04 l2 min. d2 h9 d3 l1 M l3 F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH 5 5 12 21 45,0 22 7,0 16 16 g T46985 STK 6 6 14 25 54,5 26 6,5 15 15 g T46984 STK 8 8 18 31 69,0 34 12,0 31 31 g T46983 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l1 l3 l2 d2 d3 d1 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=