Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki www.haberkorn.si Normni elementi 2. 83 2 Rastbolzen einfache Ausführung Mit Zugring, ohne Arretierung. Hinweise • Anwendung Der Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. Materialbeschreibung • Hülse Stahl, galvanisch verzinkt • Raststift Edelstahl 1.4305 • Zugring Edelstahl I4 = s Federkraft d1 min. d2 d3 e l1 l5 l6 l8 SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH 4 4 M 6 14 6,9 34,5 12 4,5 10,0 6 3 12 4 g T80580 STK 5 5 M 8 18 9,2 45,0 16 6,0 13,5 8 5 24 8 g T80585 STK 6 6 M 10 24 11,5 57,5 20 7,5 17,0 10 5 21 17 g T80586 STK 8 8 M 12 30 13,8 71,0 24 9,0 20,5 12 6 22 30 g T80587 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Kontermuttern müssen extra bestellt werden. l1 l6 l5 l4 d1 d2 d3 SW l8 s e
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=