Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki 2. 82 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Rastbolzen einfache Ausführung Mit Knopf, ohne Arretierung. Hinweise • Anwendung Der Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. Materialbeschreibung • Hülse Stahl, galvanisch verzinkt • Raststift Edelstahl 1.4305 • Knopf Kunststoff PA 6 schwarz, nicht demontierbar I4 = s Federkraft d1 min. d2 d4 e l2 l5 l6 l8 SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH 4 4 M 6 12 6,9 30,5 12 4,5 10,0 6 3 12 4 g T80588 STK 5 5 M 8 16 9,2 40,0 16 6,0 13,5 8 5 24 9 g T80589 STK 6 6 M 10 18 11,5 49,0 20 7,5 17,0 10 5 21 18 g T80590 STK 8 8 M 12 21 13,8 59,0 24 9,0 20,5 12 6 22 32 g T80591 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Kontermuttern müssen extra bestellt werden. l2 l6 d4 s e SW Kontermutter l8 l5 l4 SW d2 d1 l8
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=