Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki www.haberkorn.si Normni elementi 2. 81 2 Rastbolzen einfache Ausführung Mit Knopf und Arretierung. Hinweise • Anwendung Der Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. Materialbeschreibung • Hülse Stahl, galvanisch verzinkt • Raststift Edelstahl 1.4305 • Knopf Kunststoff PA 6 schwarz, nicht demontierbar I4 = s Federkraft d1 min. d2 d4 e l3 l5 l7 l8 SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. MEH 4 4 M 6 12 6,9 33,0 12 7,0 10,0 6 3 12 4 g T80592 STK 5 5 M 8 16 9,2 43,5 16 9,5 13,5 8 5 24 9 g T80595 STK 6 6 M 10 18 11,5 52,0 20 10,5 17,0 10 5 21 18 g T80596 STK 8 8 M 12 21 13,8 63,5 24 13,5 20,5 12 6 22 32 g T80597 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Kontermuttern müssen extra bestellt werden. l3 l7 l5 l4 s d1 d2 d4 SW l8 e
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=