Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki www.haberkorn.si Normni elementi 2. 79 2 Rastbolzen kurz Mit Knopf und Sechskantbund, mit oder ohne Arretierung. Hinweise • Anwendung Für Indexierbohrungen. Diese Rastbolzen zeichnen sich durch ihre kleinen Baumaße aus. Bei Ausführungen mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90 gedreht und durch die Rastkerbe gesichert, wenn Raststift nicht vorstehen darf. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. • Einschraublänge Über Distanzringe anpassbar. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Raststift Stahl, gehärtet oder Edelstahl 1.4305, vernickelt • Knopf Kunststoff PA 6 schwarz, matt, nicht demontierbar d1 l2 I3 Federkraft Stahl Edelstahl Ausführung -0,02 -0,04 min. d2 d3 l1 M -0,15 l4 SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH ohne Arretierung 6 6 M 12 x 1,5 25 45 10 5 17 7 19 34 g T63649 325093 STK 8 8 M 16 x 1,5 31 54 12 6 19 14 24 60 g T63660 505530 STK mit Arretierung 6 6 M 12 x 1,5 25 45 10 5 17 7 19 34 g T63661 505531 STK 8 8 M 16 x 1,5 31 54 12 6 19 14 24 59 g T63662 505532 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 SW l4 l3 l2 l1 d1 d2 ohne Arretierung mit Arretierung Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=