Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki www.haberkorn.si Normni elementi 2. 77 2 Rastbolzen Ohne Knopf, ohne Sechskantbund, ohne Arretierung. Hinweise • Anwendung Für Indexierbohrungen. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Raststift Stahl, gehärtet oder Edelstahl 1.4305, vernickelt d1 Federkraft Stahl Edelstahl -0,02/-0,04 l2 min. d2 d4 l3 l4 F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 5 5 M 10 x 1,0 M 5 22 6 6,0 14 12 g T63650 T63653 STK 6 6 M 12 x 1,5 M 6 26 10 5,5 13 19 g T53917 T63654 STK 8 8 M 16 x 1,5 M 8 34 12 11,5 28 45 g T63651 T63655 STK 10 10 M 20 x 1,5 M 8 43 12 23,0 54 86 g T63652 T63656 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Kontermuttern müssen extra bestellt werden. l3 d4 l2 d2 d1 l4
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=