Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki 2. 76 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Rastbolzen Mit Knopf, ohne Sechskantbund, ohne Arretierung. Hinweise • Anwendung Für Indexierbohrungen. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis + 80 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Raststift Stahl, gehärtet oder Edelstahl 1.4305, vernickelt • Knopf Kunststoff PA 6 schwarz, nicht demontierbar d1 Federkraft Stahl Edelstahl -0,02/-0,04 l2 min. d2 d3 l1 M l3 F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 5 5 M 10 x 1,0 21 45,0 22 6,0 14 16 g T63613 T63617 STK 6 6 M 12 x 1,5 25 54,5 26 5,5 13 26 g T63614 T63618 STK 8 8 M 16 x 1,5 31 69,0 34 11,5 28 60 g T63615 T48207 STK 10 10 M 20 x 1,5 31 80,0 41 23,0 54 102 g T63616 T46580 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. Kontermuttern müssen extra bestellt werden. d3 l1 l3 d1 l2 d2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=