Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki www.haberkorn.si Normni elementi 2. 75 2 Rastbolzen Ohne Kopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung. Hinweise • Anwendung Für Indexierbohrungen. Durch den Gewindeeinstich ist der Rastbolzen komplett einschraubbar. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. • Einschraublänge Über Distanzringe anpassbar. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, büniert oder Edelstahl 1.4305 • Raststift Stahl, gehärtet oder Edelstahl 1.4305, vernickelt d1 Federkraft Stahl Edelstahl -0,02/-0,04 l2 min. d2 d4 l3 l4 l5 l6 min. SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 5 5 M 10 x 1,0 M 5 17 5 6 15 12 6,0 14 14 g T56714 T63594 STK 6 6 M 12 x 1,5 M 6 20 6 10 17 14 5,5 13 23 g T56715 T63595 STK 8 8 M 16 x 1,5 M 8 26 8 12 23 19 11,5 28 54 g T56716 T63596 STK 10 10 M 20 x 1,5 M 8 33 10 12 30 22 23,0 54 98 g T63593 T63597 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d2 l5 l4 d1 SW d4 l3 l2 l6
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=