Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki 2. 74 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Rastbolzen Mit Knopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung. Hinweise • Anwendung Für Indexierbohrungen. Durch den Gewindeeinstich ist der Rastbolzen komplett einschraubbar. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. • Einschraublänge Über Distanzringe anpassbar. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Raststift Stahl, gehärtet oder Edelstahl 1.4305, vernickelt • Knopf Kunststoff PA 6 schwarz, matt, nicht demontierbar d1 Federkraft Stahl Edelstahl -0,02-0,04 l2 min. d2 d3 l1 M l3 l4 l6 min. SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 5 5 M 10 x 1,0 21 45,0 17 5 15 12 6,0 14 18 g T43786 T58319 STK 6 6 M 12 x 1,5 25 54,5 20 6 17 14 5,5 13 29 g T43787 T63590 STK 8 8 M 16 x 1,5 31 69,0 26 8 23 19 11,5 28 68 g T43788 T63591 STK 10 10 M 20 x 1,5 31 80,0 33 10 30 22 23,0 54 112 g T63589 T63592 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 l1 d2 SW l2 l3 l4 d1 l6
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=