Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki www.haberkorn.si Normni elementi 2. 73 2 Rastbolzen Mit Knopf, mit Sechskantbund und Arretierung. Hinweise • Anwendung Für Indexierbohrungen. Der Knopf wird herausgezogen, um 90 gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert, wenn der Raststift nicht vorstehen darf. Durch den Gewindeeinstich ist der Rastbolzen komplett einschraubbar. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. • Einschraublänge Über Distanzringe anpassbar. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Hülse Automatenstahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Raststift Stahl, gehärtet oder Edelstahl 1.4305, vernickelt • Knopf Kunststoff PA 6 schwarz, matt, nicht demontierbar d1 Federkraft Stahl Edelstahl -0,02/-0,04 l2 min. d2 d3 l1 M l3 l4 l5 min. SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 5 5 M 10 x 1,0 21 51,0 17 5 15 12 6,0 14 21 g T63604 T63601 STK 6 6 M 12 x 1,5 25 61,0 20 6 17 14 5,5 13 35 g T63605 T63602 STK 8 8 M 16 x 1,5 31 75,5 26 8 23 19 11,5 28 76 g T63606 T63603 STK 10 10 M 20 x 1,5 31 91,0 33 10 30 22 28,0 54 130 g T80556 T80568 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 l1 d2 SW l3 l2 l4 d1 l5 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=