Normni elementi
Deli strojev in naprav Vskočni sorniki 2. 72 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Rastbolzen kompakt Ohne Knopf, mit Sechskantbund, ohne Arretierung. Hinweise • Anwendung Für Indexierbohrungen. Durch den Gewindeeinstich ist der Rastbolzen komplett einschraubbar. • Federkraft Entspricht statistischem Mittelwert. • Einschraublänge Über Distanzringe anpassbar. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Hülse Stahl, brüniert oder Edelstahl 1.4305 • Raststift Stahl, gehärtet oder Edelstahl 1.4305, vernickelt d1 I2 Federkraft Stahl Edelstahl -0,02/-0,05 min. d2 d4 d5 l3 l4 l5 l6 SW F1 N M F2 N M Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 4 4 M 8 x 1,0 M 3 7 16 5 4,5 2,5 10 4,5 12,0 9 g 505549 505520 STK 6 M 8 x 1,0 M 3 7 16 5 4,5 2,5 10 4,0 12,5 9 g 505514 505521 STK 5 5 M 10 x 1,0 M 4 8 18 6 5,5 3,0 12 5,0 15,0 16 g 505540 505522 STK 8 M 10 x 1,0 M 4 8 18 6 5,5 3,0 12 5,0 18,0 16 g 505541 505523 STK 6 6 M 12 x 1,5 M 5 9 22 6 7,0 3,5 14 6,5 19,0 25 g 505542 505524 STK 9 M 12 x 1,5 M 5 9 22 6 7,0 3,5 14 6,0 25,0 25 g 505543 505537 STK 8 8 M 16 x 1,5 M 6 10 26 8 8,5 4,0 17 8,5 26,0 55 g 505544 505526 STK 12 M 16 x 1,5 M 6 10 26 8 8,5 4,0 17 8,5 28,0 55 g 463308 505516 STK 10 12 M 16 x 1,5 M 6 10 26 8 8,5 4,0 17 9,5 38,0 56 g 505545 505528 STK 12 15 M 20 x 1,5 M 6 12 33 10 8,5 4,0 22 11,5 40,0 111 g 607646 607648 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l4 l3 l2 d1 d2 SW d5 d4 l6 l5
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=