Normni elementi
Deli strojev in naprav Nosilni sorniki s kroglico 2. 68 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Kugeltragbolzen Selbstsichernd, Edelstahl. Hinweise • Anwendung Drücken = Entriegeln Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z.B. Gewinde für Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich. Für den Einsatz genügen Bohrungen H 11. • Eigenschaften Korrosions- und witterungsbeständig, somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochfester, ausscheidungsgehärteter Bolzen, daher extrem belastbar Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 250 C • Tragkraft F1, F2 und F3 entsprechen 5-facher Sicherheit Materialbeschreibung • Bolzenteil Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet, passiviert • Schäkel Edelstahl 1.4571 • Feder Edelstahl • Druckknopf Aluminium, rot eloxiert d1 l1 d2 d3 d4 min. l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 x min. x max. Aufnahme- bohr. H11 F1 kN F2 kN F3 kN Gewicht Teile-Nr. MEH 10 15 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 10 10 2,7 2,4 2,1 223 505570 STK 12 15 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 10 12 3,5 3,2 2,8 231 505574 STK 10 25 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 15 10 2,7 2,4 2,1 230 506533 STK 12 25 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 20 12 3,5 3,2 2,8 238 505575 STK 16 25 18,6 25,0 19,2 15,1 31,0 44,5 27 30 49 92,8 1,5 20 16 4,8 4,5 4,1 306 505578 STK 10 35 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 25 10 2,7 2,4 2,1 240 505572 STK 12 35 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 25 12 3,5 3,2 2,8 240 505576 STK 10 50 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 35 10 2,7 2,4 2,1 247 505573 STK 12 50 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 45 12 3,5 3,2 2,8 262 505577 STK 16 50 18,6 25,0 19,2 15,1 31,0 44,5 27 30 49 92,8 1,5 40 16 4,8 4,5 4,1 345 505579 STK 75 18,6 25,0 19,2 15,1 31,0 44,5 27 30 49 92,8 1,5 55 16 4,8 4,5 4,1 384 505604 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 l4 l3 l8 l5 l1 +1 l2 l6 l7 d2 d1 -0,04 -0,08 R1,5 Anwendungsbeispiel d4 F F1 F3 x F2 45° x
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=