Normni elementi
Deli strojev in naprav Nosilni sorniki s kroglico www.haberkorn.si Normni elementi 2. 67 2 Kugeltragbolzen Selbstsichernd, Stahl. Hinweise • Anwendung Drücken = Entriegeln Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Spezielle Tragehilfen, z.B. Gewinde, sind am Werkstück nicht mehr erforderlich. Für den Einsatz genügen Bohrungen H11. Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 250 C • Tragkraft F1, F2 und F3, entsprechen 5-facher Sicherheit Materialbeschreibung • Bolzenteil/Schäkel Stahl, manganphosphatiert, korrosionsgeschützt • Feder Edelstahl • Druckknopf Aluminium d1 l1 d2 d3 d4 min. l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 x min. x max. Aufnahme- bohr. H11 F1 kN F2 kN F3 kN Gewicht Teile-Nr. MEH 10 15 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 10 10 2,7 2,4 2,1 223 g T33400 STK 25 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 15 10 2,7 2,4 2,1 230 g T33401 STK 35 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 25 10 2,7 2,4 2,1 240 g T33402 STK 50 11,7 21,5 12,2 10,2 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 35 10 2,7 2,4 2,1 247 g T33403 STK 12 15 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 10 12 3,5 3,2 2,8 231 g T33404 STK 25 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 20 12 3,5 3,2 2,8 238 g T33405 STK 35 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 25 12 3,5 3,2 2,8 240 g T33406 STK 50 14,2 21,5 14,7 11,0 25,7 36,0 27 30 49 87,5 1,5 45 12 3,5 3,2 2,8 262 g T33407 STK 16 25 18,6 26,0 19,2 15,1 31,0 44,5 27 30 49 92,8 1,5 20 16 4,8 4,5 4,1 306 g T33408 STK 50 18,6 26,0 19,2 15,1 31,0 44,5 27 30 49 92,8 1,5 40 16 4,8 4,5 4,1 345 g T33409 STK 75 18,6 26,0 19,2 15,1 31,0 44,5 27 30 49 92,8 1,5 55 16 4,8 4,5 4,1 384 g T33410 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. d3 l8 l4 l3 l5 R1,5 l1+1 l6 l7 d1 -0,04 -0,08 d2 l2 Anwendungsbeispiel d4 F F1 F3 x F2 45° x
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=