Normni elementi
Deli strojev in naprav Zaporni sorniki s kroglico 2. 64 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Aufnahmebuchse Mit Innensechskant, für Kugelsperrbolzen. Hinweise • Anwendung Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperrbolzen sowie für die Steckbolzen. • Eigenschaften optimierte Zentriermöglichkeit durch präzisen Bund (z. B. schnelles Fixieren von Platten und Bauteilen) einfacher und prozessicherer Einbau einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien auch bei dünnwandigen Teilen verwendbar korrosionsbeständig verschleißarm beidseitig einsetzbar Materialbeschreibung • Edelstahl 1.4305 d1 H 11 d2 d3 h 9 d4 l1 l2 l3 l4 l5 l6 SW Gewicht Teile-Nr. MEH 5 M 12 18 6,0 19 15 9,0 13,0 5,1 9,0 5 15 g 505625 STK 6 M 12 18 7,5 19 15 9,4 13,0 5,6 8,8 6 14 g 505637 STK 8 M 16 22 10,0 25 20 12,0 17,0 7,3 11,7 8 29 g 505638 STK 10 M 24 30 12,5 29 24 13,5 19,5 8,9 14,1 10 75 g 505639 STK 12 M 24 30 15,0 29 24 14,0 20,0 9,6 14,4 12 66 g 505640 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l1 l4 d3 l2 d1 d4 l3 d2 SW l6 l5
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=