Normni elementi
Deli strojev in naprav Zaporni sorniki s kroglico 2. 62 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Kugelsperrbolzen mit elastischem Griff Edelstahl, selbstsichernd. Hinweise • Anwendung Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen. Für vielseitige Anwendungen in unterschiedlichen Bereichen, z.B. Sport, Freizeit, Reha, Medizin, Maschinen- und Anlagenbau usw. • Eigenschaften elastischer, ergonomischer Griff mit integrierter Rückstellung (Verriegelung) neues, modernes, patentiertes Design korrisionsbeständig hochfester, gehärteter, hartbeschichteter Bolzen, daher extrem belastbar höchster Verschleißschutz (Edelstahl 1.4542) kompakte Bauweise mit Griffmulde Befestigungsmöglichkeit für Halteseil • **Kennzeichnung Ausführung Edelstahl 1.4542 mit Kennzeichnung Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich -30 C bis +80 C • *Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141 Materialbeschreibung • Bolzenteil Edelstahl 1.4305 oder Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet, hartbeschichtet • Feder Edelstahl • Griff Kunststoff PA 6/TPE • Grifffarbe grau/orange Aufnahme- Scherfestigkeit zweischnittig 1.4305 1.4542 d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4 bohrung H11 1.4305 kN min. * 1.4542 kN min. * Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 5 10 5,5 36 12,7 6,0 31,0 15,9 5 14 24 12 g 505204 505071 STK 15 5,5 36 12,7 6,0 31,0 15,9 5 14 24 13 g 505205 505072 STK 20 5,5 36 12,7 6,0 31,0 15,9 5 14 24 14 g 505206 505073 STK 25 5,5 36 12,7 6,0 31,0 15,9 5 14 24 15 g 505207 505074 STK 30 5,5 36 12,7 6,0 31,0 15,9 5 14 24 16 g 505208 505075 STK 6 10 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 14 g 505209 505076 STK 15 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 15 g 505210 505077 STK 20 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 16 g 505179 505078 STK 25 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 17 g 505177 505049 STK 30 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 18 g 505199 505070 STK 35 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 19 g 368492 505068 STK 40 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 20 g 505170 505039 STK 45 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 21 g 505171 505040 STK 50 7,0 36 12,7 7,0 31,0 15,9 6 21 35 22 g 378617 505041 STK d3 d2 d1 l2 l1 l3 d4 l4 1,4542
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=