Normni elementi
Deli strojev in naprav Zaporni sorniki s kroglico 2. 60 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Kugelsperrbolzen mit L-Griff Edelstahl, selbstsichernd. Hinweise • Anwendung Drücken = Entriegeln Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen. • Eigenschaften Ausführung mit ergonomischen Griff korrosionsbeständig Edelstahl 1.4542 - hochfester, gehärteter, hartbeschichteter Bolzen, daher extrem belastbar höchster Verschleißschutz Befestigungsmöglichkeit für Halteseil • **Kennzeichnung Ausführung Edelstahl 1.4542 mit Kennzeichnung Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +150 C • *Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141 Materialbeschreibung • Bolzenteil Edelstahl 1.4305 oder Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet, hartbeschichtet (Markierung) • Feder Edelstahl • Griff Aluminium, schwarz RAL 9005 • Druckknopf Edelstahl, schwarz Aufnahme- Scherfestigkeit zweischnittig 1.4305 1.4542 d1 l1 d2 d3 l2 l3 l4 l5 l6 l7 bohrung H 11 1.4305 kN min. * 1.4542 kN min. * Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 5 10 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 5 14 24 20 g 505680 505707 STK 15 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 5 14 24 21 g 505714 505708 STK 20 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 5 14 24 21 g 505715 505709 STK 25 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 5 14 24 22 g 505716 505710 STK 30 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 5 14 24 23 g 505717 505626 STK 6 10 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 6 21 35 21 g 505718 505724 STK 15 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 6 21 35 22 g 505719 505667 STK 20 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 6 21 35 21 g 505720 505582 STK 25 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 6 21 35 24 g 505721 505583 STK 30 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 6 21 35 25 g 505734 505584 STK 35 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 6 21 35 26 g 505723 505585 STK 40 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 6 21 35 27 g 505713 505586 STK 45 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 6 21 35 27 g 505725 505587 STK 50 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 8,5 6 21 35 28 g 505726 505588 STK l6 l7 l5 1,4542** d1 d2 l1 l3 d3 l4 l2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=