Normni elementi
Deli strojev in naprav Zaporni sorniki s kroglico 2. 58 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Kugelsperrbolzen mit T-Griff Edelstahl, selbstsichernd. Hinweise • Anwendung Drücken = Entriegeln Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen. • Eigenschaften Ausführung mit ergonomischen Griff korrosionsbeständig Edelstahl 1.4542 - hochfester, gehärteter, hartbeschichteter Bolzen, daher extrem belastbar höchster Verschleißschutz Befestigungsmöglichkeit für Halteseil • **Kennzeichnung Ausführung Edelstahl 1.4542 mit Kennzeichnung Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +150 C • *Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141 Materialbeschreibung • Bolzenteil Edelstahl 1.4305 oder Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet, hartbeschichtet (Markierung) • Feder Edelstahl • Griff Aluminium, schwarz RAL 9005 • Druckknopf Edelstahl, schwarz Aufnahme- Scherfestigkeit zweischnittig 1.4305 1.4542 d1 l1 d2 d3 l2 l3 l4 l5 l6 bohrung H 11 1.4305 kN min. * 1.4542 kN min. * Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 5 10 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 24 20 g 505463 505675 STK 15 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 24 21 g 505464 505676 STK 20 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 24 21 g 505465 505677 STK 25 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 24 22 g 505466 505690 STK 30 5,5 11,8 6,0 31,6 24,1 45,2 12,7 5 14 24 23 g 505467 505679 STK 6 10 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 21 g 505468 505669 STK 15 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 22 g 505469 505681 STK 20 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 23 g 505470 505682 STK 25 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 24 g 505471 505683 STK 30 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 25 g 505440 505684 STK 35 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 26 g 505438 505685 STK 40 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 27 g 505460 505686 STK 45 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 27 g 505431 505687 STK 50 7,0 11,8 7,0 31,6 24,1 45,2 12,7 6 21 35 28 g 505432 505688 STK d1 d2 l6 l5 l2 l1 d3 l3 l4 1,4542 **
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=