Normni elementi
Deli strojev in naprav Zaporni sorniki s kroglico 2. 52 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Kugelsperrbolzen einfache Ausführung Edelstahl, selbstsichernd. Hinweise • Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. • Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen. • Eigenschaften korrisionsbeständig hochfester, gehärteter, hartbeschichteter Bolzen, daher extrem belastbar höchster Verschleißschutz (Edelstahl 1.4542) kompakte Bauweise mit Griffmulde Befestigungsmöglichkeit für Halteseil • **Kennzeichnung Ausführung Edelstahl 1.4542 mit Kennzeichnung Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich bis max. 250 C • *Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141 Materialbeschreibung • Bolzenteil Edelstahl 1.4305 oder Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet, hartbeschichtet • Feder Edelstahl Aufnahme- Scherfestigkeit zweischnittig 1.4305 1.4542 d1 l1 d2 d3 l2 l3 bohrung H11 1.4305 kN min. * 1.4542 kN min. * Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH 5 10 5,5 10 6,0 26,2 5 14 24 15 g 505643 505164 STK 15 5,5 10 6,0 26,2 5 14 24 16 g 505644 505165 STK 20 5,5 10 6,0 26,2 5 14 24 17 g 412916 505136 STK 25 5,5 10 6,0 26,2 5 14 24 18 g 505645 505157 STK 30 5,5 10 6,0 26,2 5 14 24 19 g 505614 505155 STK 6 10 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 17 g 505612 505126 STK 15 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 18 g 505634 505127 STK 20 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 19 g 482898 505128 STK 25 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 20 g 505605 505129 STK 30 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 21 g 505606 505130 STK 35 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 22 g 505607 455904 STK 40 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 23 g 505608 489369 STK 45 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 24 g 445915 505131 STK 50 7,0 10 7,0 26,2 6 21 35 25 g 505609 505132 STK 8 20 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 23 g 505610 345006 STK 25 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 25 g 505611 505133 STK 30 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 27 g 505624 505145 STK 35 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 29 g T85380 498011 STK 40 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 30 g 505613 455906 STK 45 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 32 g 505603 345002 STK 50 9,6 14 8,2 33,1 8 38 63 34 g 505615 505135 STK d2 d1 l1 l3 d3 l2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=