Normni elementi
Deli strojev in naprav Vstavni sorniki 2. 50 Normni elementi www.haberkorn.si 2 Steckbolzen Mit gefederter Kugel. Hinweise • Anwendung Zur schnellen und einfachen Arretierung und Sicherung von Achsen und Bolzen. • Sicherheitshinweis Kugeln sind angefedert und nicht verriegelt. • Eigenschaften korrisionsbeständig ergonomischer Griff Befestigungsmöglichkeit für Halteseil Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Bolzenteil Edelstahl 1.4305 • Griff Kunststoff PA 6, grau • Feder Edelstahl Aufnahme- Scherfestigkeit Zugkraft ungeölt d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4 bohrung H 11 zweischnittig kN N max. Gewicht Teile-Nr. MEH 6 10 6,5 38 17,3 5,0 27,0 10,8 6 22 kN 8 19 g T64765 STK 6 15 6,5 38 17,3 5,0 27,0 10,8 6 22 kN 8 20 g T68871 STK 6 20 6,5 38 17,3 5,0 27,0 10,8 6 22 kN 8 22 g T64791 STK 6 25 6,5 38 17,3 5,0 27,0 10,8 6 22 kN 8 23 g T64792 STK 6 30 6,5 38 17,3 5,0 27,0 10,8 6 22 kN 8 24 g T64793 STK 6 50 6,5 38 17,3 5,0 27,0 10,8 6 22 kN 8 28 g T64794 STK 8 15 8,7 38 17,3 6,3 28,6 10,8 8 40 kN 15 25 g T64795 STK 8 20 8,7 38 17,3 6,3 28,6 10,8 8 40 kN 15 27 g T64796 STK 8 25 8,7 38 17,3 6,3 28,6 10,8 8 40 kN 15 29 g T64797 STK 8 30 8,7 38 17,3 6,3 28,6 10,8 8 40 kN 15 34 g T64798 STK 8 50 8,7 38 17,3 6,3 28,6 10,8 8 40 kN 15 39 g T64799 STK 10 15 12,0 38 17,3 8,7 28,6 10,8 10 62 kN 30 48 g T64800 STK 10 20 12,0 38 17,3 8,7 28,6 10,8 10 62 kN 30 51 g T64803 STK 10 25 12,0 38 17,3 8,7 28,6 10,8 10 62 kN 30 54 g T64804 STK 10 30 12,0 38 17,3 8,7 28,6 10,8 10 62 kN 30 57 g T64805 STK 10 50 12,0 38 17,3 8,7 28,6 10,8 10 62 kN 30 70 g T64806 STK 12 20 14,5 38 17,3 9,5 28,6 10,8 12 90 kN 32 61 g T64807 STK 12 30 14,5 38 17,3 9,5 28,6 10,8 12 90 kN 32 52 g T64808 STK 12 40 14,5 38 17,3 9,5 28,6 13.5 12 90 kN 32 65 g T64809 STK 12 50 14,5 38 17,3 9,5 28,6 13.5 12 90 kN 32 70 g T64810 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l4 d3 d2 d2 d1 d4 l1 l3 l2
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=