Normni elementi
Deli strojev in naprav Napenjalni sorniki s kroglico www.haberkorn.si Normni elementi 2. 49 2 Kugelspannbolzen Selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich. Hinweise • Anwendung Drücken = Entriegeln Zum Fixieren und gleichzeitigem, spielfreien Verbinden von dünnwandigen Platten. Spannweg von 5 mm zum Spannen von Blechen zur Schweißbearbeitung, für Schutzabdeckungen, zum Verschließen von Türen usw. • Eigenschaften korrosionsbeständig ergonomischer Griff Befestigungsmöglichkeit für Halteseil Technische Daten • Temperatur Einsatzbereich von -30 C bis +80 C Materialbeschreibung • Bolzenteil Edelstahl 1.4305 • Griff Kunststoff PA 6, grau • Druckknopf Kunststoff (PA 6), orange • Feder Edelstahl I5 Aufnahme- Spannkraft d1 l1 d2 d3 d4 l2 l3 l4 ungespannt bohrung H 11 N max. Gewicht Teile-Nr. MEH 6 0 - 5 7,0 38 17,5 5,0 30,2 11,0 3 6 16 16 g T64764 STK 6 5 - 10 7,0 38 17,5 5,0 30,2 11,0 3 6 18 17 g T64783 STK 8 0 - 5 9,5 38 17,5 6,5 30,2 11,0 3 8 16 19 g T64784 STK 8 5 - 10 9,5 38 17,5 6,5 30,2 11,0 3 8 18 20 g T64785 STK 10 0 - 5 12,0 47 23,0 8,7 36,0 11,0 4 10 21 38 g T64786 STK 10 5 - 10 12,0 47 23,0 8,7 36,0 11,0 4 10 23 39 g T64787 STK 12 0 - 5 14,0 47 23,0 9,4 36,0 13,5 4 12 21 42 g T64788 STK 12 5 - 10 14,0 47 23,0 9,4 36,0 13,5 4 12 23 44 g T64789 STK Bestellhinweis Alle Maße in mm. l4 d3 d2 d1 -0,04 -0,08 d4 l2 l1 l3 l5 Anwendungsbeispiel
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=