Normni elementi
Deli strojev in naprav Varovanje navojev www.haberkorn.si Normni elementi 2. 45 2 Polyamid-Fleckbeschichtung, Rundumbeschichtung entsprechend den Anforderungen der DIN 267, Teil 28 Beschreibung Polyamid-Fleckbeschichtung ist ein Kunststoff, der auf einen Teil eines Gewindes aufgebracht wird und beim Einschrauben eine klemmende Wirkung erzeugt. Der axiale Spielraum zwischen Schrauben- und Muttergewinde wird durch das Polyamid ausgefüllt und erzielt dadurch eine hohe Flächenpressung zwischen den gegenüberliegenden, unbeschichteten Gewindeflanken. Diese Verbindung verhindert das Loslösen bei dynamischer Belastung. Polyamid-Fleckbeschichtung ist eine kostengünstige Möglichkeit, dem selbsttätigen Lockern und Lösen von Schrauben und Gewindeteilen entgegenzuwirken. Polyamid-Fleckbeschichtung schafft eine Verbindung, die jederzeit gelöst werden kann, jedoch die Zuverlässigkeit der Sicherung beibehält, auch nach mehrfachem Ein- und Ausschrauben. Anwendungsbereiche M3 – M16 Schrauben, Gewindestifte aus Stahl und Edelstahl, können mit Polyamid-Fleckbeschichtung beschichtet werden. Das Verfahren lässt sich bei galvanischen sowie bei organischen/anorganischen Oberflächenbeschichtungen anwenden. Maße und Bezeichnung Klemmende Gewindesicherungen können als Rundumbeschichtung, streifenförmige Beschichtung und Fleckbeschichtung ausgeführt werden. Standardausführung – DIN 267, Teil 28 Falls nicht anders angegeben, liegt die Beschichtung in einem Längenbereich von 1,5 x d ± 2 P für P < 1 und 1,5 x d ± P für P ≥ 1 gemessen vom Schraubenende. Die ersten 2 bis 3 Gewindegänge bleiben frei, um das Einschrauben zu erleichtern. 1,5 d p 2 bis 3 Gewindegänge weit- gehend frei von Beschichtung d = Nenndurchmesser P = Gewindesteigung
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=