Normni elementi
Deli strojev in naprav Aretirni vijaki s kroglico www.haberkorn.si Normni elementi 2. 43 2 Kugeldruckschraube Ohne Kopf und abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan oder geriffelt, Kugel verdrehgesichert. Hinweise • Anwendung Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. • Belastung Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Edelstahl-Ausführung. Belastbarkeitswerte bezogen auf statische Belastung. Materialbeschreibung • Schraube Stahl, vergütet, 1.200 ±100 N/mm² oder Edelstahl 1.4305 • Kugel Kugellagerstahl, gehärtet oder Edelstahl, gehärtet Belastung Stahl Edelstahl Ausführung d1 l d3 Kugel SW max. kN Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH abgeflachte Kugel Auflagefläche plan M 6 12 3,2 4,0 3 6 1,8 g 506362 506419 STK 16 3,2 4,0 3 6 2,4 g 506363 506432 STK 20 3,2 4,0 3 6 3,0 g 506364 506421 STK 25 3,2 4,0 3 6 3,9 g 506390 506411 STK M 8 16 4,5 5,5 4 9 4,1 g 506346 506423 STK 20 4,5 5,5 4 9 5,7 g T32380 506424 STK 25 4,5 5,5 4 9 7,0 g T68949 506425 STK 30 4,5 5,5 4 9 8,7 g T32396 506426 STK M 10 20 6,0 7,0 5 12 8,7 g 506378 506427 STK 25 6,0 7,0 5 12 11,2 g T32397 506428 STK 35 6,0 7,0 5 12 16,2 g T32398 506429 STK 40 6,0 7,0 5 12 18,7 g T68950 506430 STK M 12 20 7,2 8,5 6 18 11,0 g T68951 506431 STK 30 7,2 8,5 6 18 19,6 g T32399 506400 STK 40 7,2 8,5 6 18 28,5 g T32400 506398 STK 50 7,2 8,5 6 18 32,0 g T68952 506420 STK M 16 35 10,7 12,0 8 36 41,0 g T32401 506391 STK 50 10,7 12,0 8 36 48,0 g T32402 506392 STK M 20 30 13,5 15,0 10 60 54,0 g 506412 - STK 40 13,5 15,0 10 60 74,0 g 506413 - STK 50 13,5 15,0 10 60 94,0 g 506414 - STK 60 13,5 15,0 10 60 12,0 g 506415 - STK M 24 35 15,8 18,0 12 80 90,0 g 506416 - STK 50 15,8 18,0 12 80 13,0 g 506417 - STK 80 15,8 18,0 12 80 23,5 g 506418 - STK SW l 9° d3 d1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=