Normni elementi
Deli strojev in naprav Aretirni vijaki s kroglico www.haberkorn.si Normni elementi 2. 37 2 Kugeldruckschraube Ohne Kopf, mit abgeflachter Kugel. Hinweise • Anwendung Kugeldruckschrauben mit Delrin-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet. Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. • Belastung Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Edelstahl-Ausführung. Belastbarkeitswerte bezogen auf statische Belastung. • Kugel Nicht gegen Verdrehen gesichert. Materialbeschreibung • Schraube Stahl, vergütet, 1.200 ±100 N/mm² oder Edelstahl 1.4305 • Kugel, abgeflacht Kugellagerstahl, gehärtet oder Edelstahl, gehärtet oder Delrin rot Belastung Stahl Edelstahl Ausführung d1 l2 d3 Kugel SW max. kN Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Kugel aus Stahl oder Edelstahl M 4 5,6 1,8 2,5 2,0 3,5 0,4 g T69020 T69047 STK 7,6 1,8 2,5 2,0 3,5 0,6 g T69021 T69048 STK 9,6 1,8 2,5 2,0 3,5 0,7 g T69022 T69049 STK 11,6 1,8 2,5 2,0 3,5 0,8 g T69023 T69050 STK 15,6 1,8 2,5 2,0 3,5 1,1 g T69024 T69051 STK M 5 7,5 2,2 3,0 2,5 4,5 0,8 g T69025 T69052 STK 9,5 2,2 3,0 2,5 4,5 1,0 g T69026 T69053 STK 11,5 2,2 3,0 2,5 4,5 1,3 g T69027 T69054 STK 15,5 2,2 3,0 2,5 4,5 1,7 g T69028 T69055 STK 19,5 2,2 3,0 2,5 4,5 2,3 g T69029 T69056 STK 24,5 2,2 3,0 2,5 4,5 2,9 g T69030 T69057 STK M 6 10,0 3,2 4,0 3,0 9,0 1,5 g T32819 T32801 STK 12,0 3,2 4,0 3,0 9,0 1,8 g T69031 T69058 STK 16,0 3,2 4,0 3,0 9,0 2,4 g T32820 T32802 STK 20,0 3,2 4,0 3,0 9,0 3,0 g T69032 T69059 STK 25,0 3,2 4,0 3,0 9,0 3,9 g T32821 T32803 STK M 8 10,0 4,5 5,5 4,0 15,0 2,4 g T69033 T69060 STK 12,0 4,5 5,5 4,0 15,0 3,2 g T32822 T32804 STK 16,0 4,5 5,5 4,0 15,0 3,1 g T69034 T69061 STK 20,0 4,5 5,5 4,0 15,0 5,2 g T32823 T32805 STK 25,0 4,5 5,5 4,0 15,0 7,3 g T69035 T69062 STK 30,0 4,5 5,5 4,0 15,0 8,9 g T32824 T32806 STK M 10 12,0 6,0 7,0 5,0 20,0 5,0 g T32825 T32807 STK 16,0 6,0 7,0 5,0 20,0 6,8 g T32826 T32808 STK 20,0 6,0 7,0 5,0 20,0 8,7 g T69036 T69063 STK 25,0 6,0 7,0 5,0 20,0 11,2 g T32827 T32809 STK 30,0 6,0 7,0 5,0 20,0 13,7 g T69037 T69064 STK 35,0 6,0 7,0 5,0 20,0 16,2 g T32828 T32810 STK 40,0 6,0 7,0 5,0 20,0 18,7 g T69038 T69065 STK SW d1 l2 d3 9°
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=