Normni elementi
Deli strojev in naprav Aretirni vijaki s kroglico www.haberkorn.si Normni elementi 2. 35 2 Kugeldruckschraube Ohne Kopf, mit voller Kugel. Hinweise • Anwendung Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. • Belastung Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Edelstahl-Ausführung. Belastbarkeitswert bezogen auf statische Belastung. • Kugel Nicht gegen Verdrehen gesichert. Materialbeschreibung • Schraube Stahl, vergütet, 1.200 ±100 N/mm² oder Edelstahl 1.4305 • Kugel Kugellagerstahl, gehärtet oder Edelstahl, gehärtet oder Delrin weiß Belastung Stahl Edelstahl Ausführung d1 l1 Kugel SW max. kN Gewicht Teile-Nr. Teile-Nr. MEH volle Kugel, Stahl oder Edelstahl M 4 6,0 2,5 2,0 3,5 0,4 g T34162 T69002 STK 8,0 2,5 2,0 3,5 0,5 g T68979 T69003 STK 10,0 2,5 2,0 3,5 0,6 g T34163 T69004 STK 12,0 2,5 2,0 3,5 0,8 g T68981 T69005 STK 16,0 2,5 2,0 3,5 1,1 g T34164 T69006 STK M 5 8,0 3,0 2,5 4,5 0,8 g T32909 T32779 STK 10,0 3,0 2,5 4,5 1,0 g T68982 T69007 STK 12,0 3,0 2,5 4,5 1,3 g T32717 T32780 STK 16,0 3,0 2,5 4,5 1,7 g T68983 T69008 STK 20,0 3,0 2,5 4,5 2,0 g T32718 T32781 STK 25,0 3,0 2,5 4,5 2,9 g T68984 T69009 STK M 6 10,8 4,0 3,0 9,0 1,3 g T32719 T32782 STK 12,8 4,0 3,0 9,0 1,8 g T68985 T69010 STK 16,8 4,0 3,0 9,0 2,4 g T32720 T32783 STK 20,8 4,0 3,0 9,0 3,0 g T68986 T69011 STK 25,8 4,0 3,0 9,0 4,0 g T32721 T32784 STK M 8 11,2 5,5 4,0 15,0 2,6 g T68987 T69012 STK 13,2 5,5 4,0 15,0 3,2 g T32764 T32785 STK 17,2 5,5 4,0 15,0 4,1 g T68988 T69013 STK 21,2 5,5 4,0 15,0 5,2 g T32765 T32786 STK 26,2 5,5 4,0 15,0 7,3 g T68989 T69014 STK 31,2 5,5 4,0 15,0 8,7 g T32766 T32787 STK M 10 13,7 7,0 5,0 20,0 5,0 g T32767 T32788 STK 17,7 7,0 5,0 20,0 6,0 g T32768 T32789 STK 21,7 7,0 5,0 20,0 8,7 g T68990 T69015 STK 26,7 7,0 5,0 20,0 11,0 g T32769 T32790 STK 31,7 7,0 5,0 20,0 13,7 g T68991 T69016 STK 36,7 7,0 5,0 20,0 16,2 g T32770 T32791 STK 41,7 7,0 5,0 20,0 18,7 g T68992 T69017 STK SW d1 l1
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=